GIRA - Bevegelsesmelder Funk buss 1,10 m System 55 renhvit matt - GF130627
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 180...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337306276
Elnummer
4547205
Leverandørens varenummer
GF130627
Typebeskrivelse
Innganger/sensorer
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
180...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Justerbar lysverdi:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:
nei
Optimal montasjehøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Maks rekkevidde i front:
10 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Antall kanaler:
1
Min. innkoblingstid:
0 s
Maks. innkoblingstid:
0 min


