GIRA - Bevegelsesmelder KNX Standard 1,10 m Gira F100 renhvit - GB0880112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 180...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337047056
Elnummer
4502939
Leverandørens varenummer
GB0880112
Typebeskrivelse
4502939
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
180...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Justerbar lysverdi:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:
nei
Optimal montasjehøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Maks rekkevidde i front:
10 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til:
180...180 °
Antall kanaler:
1
Min. innkoblingstid:
0 s
Maks. innkoblingstid:
0 min
Et GIRA-produkt
Oppdag GIRA-serien


