GIRA - BEVEGELSESMELDER TECTIV 220 - GI81702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 16 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...220 °
Maks omkoblingseffekt - 2500 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337817024
Elnummer
1477701
Leverandørens varenummer
GI81702
Typebeskrivelse
Veggmontert, komplett
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
16 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
0...220 °
Maks omkoblingseffekt:
2500 W
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,4 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
3 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Justerbar lysverdi:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
1 s
Responsverdi lys:
3...1000 lx
C-last:
nei
Temperaturområde:
-25...55 °C
Maks startstrøm:
2500 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei


