Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

GIRA - Bevegelsessensor Front for montering 1,1m TX_44 Alu - GI130065

KopierKopier
GIRA - Bevegelsessensor Front for montering 1,1m TX_44 Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 10 m

  • Driftsvelger - nei

  • Maks. innkoblingstid - 2 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 1...180 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337300656

Elnummer

1420907

Leverandørens varenummer

GI130065

Typebeskrivelse

Fronter

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

10 m

Driftsvelger:

nei

Maks. innkoblingstid:

2 min

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:

1...180 °

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

1,1 m

Maks rekkevidde til siden:

6 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

10 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Justerbar lysverdi:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

0 s

Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:

nei

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

0

BEV.MELDER FRONT 1.1M ALU TX_4

GIRA

Et GIRA-produkt

Oppdag GIRA-serien