GIRA - Bevegelsessensor front for montering i 2,2meters høyde TX_44 Antrasitt - GI130167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP44
Nominell spenning - 0 V
Maks omkoblingseffekt - 0 W
Egnet for lysrør/energisparelampe - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337301677
Elnummer
1420921
Leverandørens varenummer
GI130167
Typebeskrivelse
Fronter
Monteringsmetode:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Nominell spenning:
0 V
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Egnet for lysrør/energisparelampe:
nei
Egnet for 230 V glødelampe/halogenlampe:
nei
Egnet for viklet lavspenningstrafo:
nei
Egnet for elektronisk lavspenningstransformator:
nei
Egnet for trappeautomat:
nei
Bare egnet som understasjon:
nei
Inngang for utvidelsesenhet:
nei
Med nulleder:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Temperaturområde:
-20...40 °C
Et GIRA-produkt
Oppdag GIRA-serien


