Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

GIRA - Bevegelsessensor komfort høy montering E22 Alu - GI230226

KopierKopier
GIRA - Bevegelsessensor komfort høy montering E22 Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Driftsvelger - nei

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 1...180 °

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337106517

Elnummer

1479040

Leverandørens varenummer

GI230226

Typebeskrivelse

Bevegelsesmelder 2 Komfort 2,20 m System 55 farge aluminium

Maks rekkevidde i front:

12 m

Driftsvelger:

nei

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

1...180 °

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

2,2 m

Maks rekkevidde til siden:

6 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

12 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

10 s

Antall bodyer:

nei

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

0

Dette er en av markedets mest fleksible bevegelsesmeldere. Den kan kombineres med forskjellige innsatser fra System 2000 serien, slik som relèmoduler, dimmere, slavemoduler eller triac'er. Dette gjør at den alltid passer til den lasten som skal tilkobles. Den leveres i alle Gira's designfarger og kan dermed tilpasses alle interiør. Lysnivå for lysavhengig påslag kan innlæres, etterløpstid er konstant. Funksjoner: av/på, dimming, hjemmesimulering, nattlysfunksjon, eget utendørs program m.m. LED viser status. Dekningsområde og lysnivåer er justerbare og settes med medfølgende fjernkontroll. Bevegelsesmelderen kan overstyres på knapper i fronten av enheten. Kan kombineres med slavemodul type GI333 00 for dimming eller overstyring. Leveres med fjernkontroll for parametering av funksjoner.

GIRA

Et GIRA-produkt

Oppdag GIRA-serien