GIRA - Bevegelsessensor komfort høy montering F100 Hvit - GI230220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 12 m
Driftsvelger - nei
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 1...180 °
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337106494
Elnummer
1479042
Leverandørens varenummer
GI230220
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder 2 Komfort 2,20 m Gira E22 Edelstål (lakkert)
Maks rekkevidde i front:
12 m
Driftsvelger:
nei
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
1...180 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
2,2 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
12 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
10 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Edelstål
RAL-nummer (lignende):
0
Et GIRA-produkt
Oppdag GIRA-serien


