GIRA - Bevegelsessensor komfortpåsats for montering i 1,1m høyde TX_44 Alu - GI66165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 10 m
Driftsvelger - nei
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 1...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337661658
Elnummer
1420912
Leverandørens varenummer
GI66165
Typebeskrivelse
Fronter
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
10 m
Driftsvelger:
nei
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
1...180 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
10 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Justerbar lysverdi:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
10 s
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:
nei
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
0
Et GIRA-produkt
Oppdag GIRA-serien


