GIRA - Bevegelsessensor standard høy montering Aluminium - GI230126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 12 m
Driftsvelger - nei
Maks. innkoblingstid - 2 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 1...180 °
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337106401
Elnummer
1479030
Leverandørens varenummer
GI230126
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder 2 Standard 2,20 m System 55 farge aluminium
Maks rekkevidde i front:
12 m
Driftsvelger:
nei
Maks. innkoblingstid:
2 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
1...180 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
2,2 m
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
0 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
0


