Utgått

GIRA - Bevegelsessensor standard høy montering TX_44 Antrasitt - GI230167

KopierKopier
GIRA - Bevegelsessensor standard høy montering TX_44 Antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Driftsvelger - nei

  • Maks. innkoblingstid - 2 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 1...180 °

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337104728

Elnummer

1479037

Leverandørens varenummer

GI230167

Typebeskrivelse

Bevegelsesmelder 2 Standard 2,20 m Gira TX_44 antrasitt

Maks rekkevidde i front:

12 m

Driftsvelger:

nei

Maks. innkoblingstid:

2 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

1...180 °

Monteringsmetode:

Innfelt

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

2,2 m

Maks rekkevidde til siden:

3 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

12 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

Ja

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Min. innkoblingstid:

0 s

Antall bodyer:

nei

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

0

Dette er en av markedets mest fleksible bevegelsesmeldere. Den kan kombineres med forskjellige innsatser fra System 2000 serien, slik som relèmoduler, dimmere, slavemoduler eller triac'er. Dette gjør at den alltid passer til den lasten som skal tilkobles. Den leveres i alle Gira's designfarger og kan dermed tilpasses alle interiør. Lysnivå for lysavhengig påslag kan innlæres, etterløpstid er konstant. Kan kombineres med slavemodul type GI333 00 for dimming eller overstyring.