GIRA - Bevegelsessensor System 2000 Hvit - GI031702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...360 °
Med DALI grensesnitt - nei
Konstant lysstyring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337317029
Elnummer
1479024
Leverandørens varenummer
GI031702
Typebeskrivelse
BEVEGELSESMELDER SYSTEM 2000/HVIT
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
0...360 °
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Responsverdi lys:
10...100 lx
C-last:
nei
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Høyde:
63 mm
Diameter:
103 mm
Et GIRA-produkt
Oppdag GIRA-serien


