GIRA - Bevegelsessensor vegg 70 grader antrasitt - GI83110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 8 m
Maks. innkoblingstid - 5 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...70 °
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337831105
Elnummer
1477731
Leverandørens varenummer
GI83110
Typebeskrivelse
Veggmontert, komplett
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
8 m
Maks. innkoblingstid:
5 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
0...70 °
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
70 °
Optimal montasjehøyde:
2,4 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
5,5 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
88 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
11 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Justerbar lysverdi:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Antrasitt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Responsverdi lys:
3...80 lx
C-last:
nei
Temperaturområde:
-25...5 °C
Maks startstrøm:
15 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
68 mm
Høyde:
128 mm
Dybde:
7 mm


