Utgått

GIRA - Blinddeksel Dockingstasjon System 55 aluminiumsfarget - GI228826

KopierKopier
GIRA - Blinddeksel Dockingstasjon System 55 aluminiumsfarget

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Andre

  • Egnet for - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Bredde - 55 mm

  • Høyde - 55 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337013211

Elnummer

6306590

Leverandørens varenummer

GI228826

Typebeskrivelse

6306590

Farge:

Andre

Egnet for:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Bredde:

55 mm

Høyde:

55 mm

Blinddekselet brukes når bare musikkavspillingsfunksjonen brukes via Bluetooth (uten ladefunksjon).
Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00!