GIRA - Blinddeksel Dockingstasjon System 55 Svart glass utseende - GI228805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Bredde - 55 mm
Egnet for - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Høyde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
EAN/GTIN
4010337013204
Elnummer
6306587
Leverandørens varenummer
GI228805
Typebeskrivelse
6306587
Farge:
Svart
Bredde:
55 mm
Egnet for:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Høyde:
55 mm
Blinddekselet brukes når bare musikkavspillingsfunksjonen brukes via Bluetooth (uten ladefunksjon).
Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00!
Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00!


