GIRA - Blindplate med festeplate System 55 grå matt - GI0268015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Blindkappe
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Grå
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Løftering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337078487
Elnummer
1479055
Leverandørens varenummer
GI0268015
Typebeskrivelse
1479055
Anvendelse:
Blindkappe
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Grå
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Løftering:
Ja
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


