Utgått

GIRA - BR.FRONT MED LYS F100 HVIT - GI0290112

KopierKopier
GIRA - BR.FRONT MED LYS  F100 HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Farge - Hvit

  • RAL-nummer (lignende) - 9010

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

F100

EAN/GTIN

4010337044871

Elnummer

1404705

Leverandørens varenummer

GI0290112

Typebeskrivelse

Deler

Modell / utførelse:

Enkel vippe

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Egnet for berøringssensor for BUS system:

nei

Type feste:

Klemfeste

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

BR.FRONT M/LYS