GIRA - BR.FRONT PERSIENNE STÅL 55 - GI64420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Integrert timer - nei
Egnet for vindsensor - nei
Egnet for regnsensor - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
EAN/GTIN
4010337644200
Elnummer
1420449
Leverandørens varenummer
GI64420
Typebeskrivelse
Øvrige brytere
Integrert timer:
nei
Egnet for vindsensor:
nei
Egnet for regnsensor:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Edelstål
Monteringsarrangement:
Påsatt betjeningselement
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Med tilkobling for detektering av glassbiter:
nei
Med Astroprogram:
nei
Omformer inngang:
nei
Med minnefunksjon:
nei
Slumpgenerator:
Ja
Utestengelsessikring:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Type feste:
Klemfeste


