Utgått

GIRA - Bryter hotellkort svart matt - GI0140005

KopierKopier
GIRA - Bryter hotellkort svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Hotellkort

  • Med belysning - nei

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337037170

Elnummer

1424643

Leverandørens varenummer

GI0140005

Typebeskrivelse

1424643

Modell / utførelse:

Enkeltbryter

Betjeningsmåte:

Hotellkort

Med belysning:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Kontaktløs type:

nei

Antall vipper:

1

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

10 A

Med lyskilde:

nei

Med signallampe:

nei

Tilbakemelderkontakt:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

Påtrykt:

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

0 mm

Enhet høyde:

0 mm

Enhet dybde:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Hotelkort-trykkbryteren (nøkkelkortbryter) med demonteringsbeskyttelse kan for eksempel ha sikkerhets- eller energisparefunksjoner. Når Hotelkort er tatt ut, blir alle forbrukere som evt. er innkoblet, utkoblet. Først etter at kortet er satt inn igjen, blir strømkursen koblet inn via trykkbryteren.