GIRA - Bryterfront 1-pol/endev edelstål Sys.55 - GI0296600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Enkel vippeAnvendelse:
Vippebryter/trykkbryterGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel vippe
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Farge - Edelstål
Scanbart symbol barrierefritt - nei
Egnet for berøringssensor for BUS system - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337019824
Elnummer
1479208
Leverandørens varenummer
GI0296600
Typebeskrivelse
1479208
Modell / utførelse:
Enkel vippe
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Farge:
Edelstål
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
Ja
Type feste:
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20