Utgått

GIRA - Bryterfront 1-pol/endevender alu TX44 - GI29665

KopierKopier
GIRA - Bryterfront 1-pol/endevender alu TX44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Farge - Aluminium

  • Scanbart symbol barrierefritt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337296652

Elnummer

1420853

Leverandørens varenummer

GI29665

Typebeskrivelse

Deksler

Modell / utførelse:

Enkel vippe

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Farge:

Aluminium

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Egnet for berøringssensor for BUS system:

Ja

Type feste:

Klemfeste

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

BR.FRONT 1-POL/ENDEHV.ALU TX_4