GIRA - Bryterfront med nøkkelymbol System 55 grå matt - GI0287015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Enkel vippeAvtrykk/indikering:
Symbol "Dør"Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryterGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkel vippe
Avtrykk/indikering - Symbol "Dør"
Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter
Farge - Grå
Scanbart symbol barrierefritt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337079637
Elnummer
1479058
Leverandørens varenummer
GI0287015
Typebeskrivelse
1479058
Modell / utførelse:
Enkel vippe
Avtrykk/indikering:
Symbol "Dør"
Anvendelse:
Vippebryter/trykkbryter
Farge:
Grå
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20