Utgått

GIRA - BRYTERINSATS TRIAC 2000 (400W - GI85400

KopierKopier
GIRA - BRYTERINSATS TRIAC 2000 (400W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks omkoblingseffekt - 400 W

  • Egnet for lysrør/energisparelampe - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337854005

Elnummer

1401655

Leverandørens varenummer

GI85400

Typebeskrivelse

Systemmeldere

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

230 V

Maks omkoblingseffekt:

400 W

Egnet for lysrør/energisparelampe:

nei

Egnet for 230 V glødelampe/halogenlampe:

Ja

Egnet for viklet lavspenningstrafo:

nei

Egnet for elektronisk lavspenningstransformator:

nei

Egnet for trappeautomat:

nei

Bare egnet som understasjon:

nei

Inngang for utvidelsesenhet:

Ja

Med nulleder:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Temperaturområde:

-20...40 °C

BRYTERINSATS TRIAC 2000 (400W