GIRA - CO? føler KNX System 55 aluminiumsfarget - GB210426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - CO2-føler
Monteringsmetode - Innfelt
Akustisk signal - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337084488
Elnummer
4504096
Leverandørens varenummer
GB210426
Typebeskrivelse
CO2-føler KNX/EIB System 55 farge aluminium
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
CO2-føler
Monteringsmetode:
Innfelt
Akustisk signal:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Aluminium
RAL-nummer (lignende):
0
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Dersom forskjellige grenseverdier overskrides, kan for eksempel spjeld eller varme- og klimaanlegget reguleres. Gira KNX CO2-føler er den første KNX CO2-føleren som er fullstendig integrert i et bryterprogram og som kan installeres i en innfellingsboks.
BRUKSOMRÅDER
Der mange mennesker er samlet (f. eks. klasserom på skoler, konferanse- og møterom), kan CO2-konsentrasjonen øke raskt. En økt CO2-konsentrasjon virker negativt inn på velværet, konsentrasjonsevnen og yteevnen. Dette begynner allerede ved CO2-konsentrasjon på 800 ppm. Den anbefalte maksimumsverdien er 1000 ppm og blir svært ofte overskredet med dagens byggestandard og tette bygg. I slike bygninger er det fornuftig å overvåke luftkvaliteten automatisk.
Det store spekteret av funksjoner gjør at Gira KNX CO2-føler med luftfuktighets- og romtemperaturregulator også kan brukes til omfattende overvåking og styring av romklima i privatboliger, for eksempel for å unngå at det dannes sopp og muggskader.


