GIRA - Dørstasjon edelstål Video 4x innfelt Dørkommunikasjon edelstål - GI255420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Innfelt
Antal ringeknapper - 4
Modulkonstruksjon - Ja
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337051251
Elnummer
6306662
Leverandørens varenummer
GI255420
Typebeskrivelse
3 hulls
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Innfelt
Antal ringeknapper:
4
Modulkonstruksjon:
Ja
Farge:
Andre
Driftsmodus:
Trykkbryter
Med infoskilt:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med digital dørkode:
nei
Med lydinduksjonssløyfe:
nei
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med kamera:
Ja
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Åpningsvinkel kamera:
100 °
Frontmateriale:
Stål
Frontplate høyde:
352 mm
Frontplate bredde:
160 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei