Utgått

GIRA - DALI TRAFO TRONIC 105W - GI238000

KopierKopier
GIRA - DALI TRAFO TRONIC 105W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Merkestrøm - 10 A

  • Nominell spenning - 230 V

  • Frekvensområde - 50...50 Hz

  • Betjeningsmåte - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337082606

Elnummer

6630106

Leverandørens varenummer

GI238000

Typebeskrivelse

DALI TRAFO TRONIC 105W

Monteringsmetode:

Påvegg

Merkestrøm:

10 A

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DALI TRAFO TRONIC 105W