GIRA - Databoks MF med festeplate Gira E22 edelstål - GI87020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Edelstål
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337870203
Elnummer
6902833
Leverandørens varenummer
GI87020
Typebeskrivelse
Data/-tele-/signalkontakt
Anvendelse:
For datatilkoblingskapsling
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Edelstål
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Betjeningselement
Løftering:
Ja
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20