GIRA - Designramme Control 19 Client - GB206512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsramme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337025344
Elnummer
4503053
Leverandørens varenummer
GB206512
Typebeskrivelse
4503053
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsramme
mKomfy® Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt utviklet for å redusere eventuelle branntilfeller i forbindelse med matlaging.
mKomfy® 1.8 er en Klasse B komfyrvakt og reagerer ikke på flammer eller røyk, og er avhengig av fri sikt fra sensor til platetopp for å kunne detektere varme. Komfyrvakten vil derfor ikke kunne forhindre brann om platetoppen dekkes til med brennbare materialer (f.eks. papp/aviser), eller om disse tar fyr i nærheten av platetoppen. Produktet betinger riktig installasjon og vedlikehold som beskrevet og skal kun monteres av autorisert elektriker.
Tekniske data
Dimensjon: HxBxD 41x165x28 mm
Maks last: 25A
RF: IEEE 802.15.4 (ZigBee)
Batteri: 3 x AA/LR06
Batterilevetid: Inntil 5 år
Rekkevidde: Inntil 15 meter
Type komfyrvakt: Category B
mKomfy® 1.8 er en Klasse B komfyrvakt og reagerer ikke på flammer eller røyk, og er avhengig av fri sikt fra sensor til platetopp for å kunne detektere varme. Komfyrvakten vil derfor ikke kunne forhindre brann om platetoppen dekkes til med brennbare materialer (f.eks. papp/aviser), eller om disse tar fyr i nærheten av platetoppen. Produktet betinger riktig installasjon og vedlikehold som beskrevet og skal kun monteres av autorisert elektriker.
Tekniske data
Dimensjon: HxBxD 41x165x28 mm
Maks last: 25A
RF: IEEE 802.15.4 (ZigBee)
Batteri: 3 x AA/LR06
Batterilevetid: Inntil 5 år
Rekkevidde: Inntil 15 meter
Type komfyrvakt: Category B


