Utgått

GIRA - DIMMER FOR 230V LED, DIMBARE SPAREPÆRER, 230V HALOGEN, GLØDELAMPER, OG VIKLEDE TRAFOER - GK49315

KopierKopier
GIRA - DIMMER FOR 230V LED, DIMBARE SPAREPÆRER, 230V HALOGEN, GLØDELAMPER, OG VIKLEDE TRAFOER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Andre

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738001818

Elnummer

1401636

Leverandørens varenummer

GK49315

Typebeskrivelse

DIM LED500, 20 - 500VA

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Andre

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK05

Merkespenning fra/til:

234...230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

GK 493 15 er en trykk/vri-dimmer som fungerer etter fasesnittprinsippet. Dimmeren kan dimme 230V LED (laget for fasesnitt dimming), dimbare sparepærer, 230V halogen, glødelamper og viklede trafoer. Dimmeren kan benyttes i endevendersystem med normal endevenderbryter. Utgang "A" kan benyttes til å vise koblingstilstand ved hjelp av signallampe eller lignende (maks 100mA). GK 493 15 har justeringsskrue for innstilling av grunnlysstyrke. Dette sammen med lav minstebelastning (20VA), gjør den velegnet for dimming av 230V LED. De fleste slike lamper er laget for dimming med fasesnittprinsippet (slik som GK 493 15). Dimmeren har kortslutningsvern med finsikring og elektronisk overtemperaturbekyttelse. Leveres i hvit farge som standard, men kan også leveres i alle Giras design- og fargeutvalg (Esprit, Event klar, Edelstål m.m.).