GIRA - Dimmer for for 1-10V forkoblinger uten ramme antrasitt - GK30928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 2 A
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...60 Hz
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337041047
Elnummer
1474185
Leverandørens varenummer
GK30928
Typebeskrivelse
Komplett
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
2 A
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Styrestrøm:
50 mA
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei


