GIRA - DIMMER GLØDELAMPE 60-400W 230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Nei
Dimming faseavsnitt - Nei
Type last - Andre
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738000309
Elnummer
1472233
Leverandørens varenummer
GI49353
Typebeskrivelse
Komplett
Betjeningsmåte
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Type last
Andre
Monteringsarrangement
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging)
1
App styring via Bluetooth
Nei
Seriedimmer
Nei
Omformer inngang
Nei
Lysverdiminne
Ja
Kan brukes med knapp
Nei
Kan brukes med bevegelsessensor
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse
Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer
Ja
Kan brukes med overføringsknapp
Nei
Kan brukes med infrarød-knapp
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK05
Merkespenning fra/til
273...230 V
Frekvensområde
50...50 Hz
Tilkoblingstype
Skruklemme
Min. dybde på apparatboks
35 mm
GENERELT Standarddimmere dekker de aller fleste behov for regulering av innendørs belysningsanlegg. Dimmerene er tilpasset RS og Unisystemene og monteres i standard veggbokser. For påveggsmontering benyttes påveggskappe type MTC-VH (el.nr. 54 913 49). Dimmerene leveres i polarhvit farge som standard, men kan også leveres i alle Gira´s design/farger (Event, Esprit, Edelstål m.m.). TEKNISKE DATA Se øverst på siden.