Utgått

GIRA - Dimmer system 2000 induktive laster 500W - GK33127

KopierKopier
GIRA - Dimmer system 2000 induktive laster 500W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Andre

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

System 2000

EAN/GTIN

7070738000378

Elnummer

1472149

Leverandørens varenummer

GK33127

Typebeskrivelse

Komplett

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Andre

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK05

Merkespenning fra/til:

269...230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Min. dybde på apparatboks:

35 mm

TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac Belastning 20 - 500VA – Viklede transformatorer – 230V glødelamper – 230V halogenlamper – Blandingslast til spesielle belastningstyper Viklede trafoer må alltid lastes med minimum 85%. Kortslutningssikring T2/250H, GI 498 06 Slavedimmere Slavedimmer GF 333 00 eller mekaniske impulsbrytere Montering Standard veggboks eller som påvegg Tilpasset «norske» standardrammer Farge Hvit, E2 Kan leveres i alle Giras design- og fargeutvalg i tillegg til hvit E2: E2, Event, Edelstål, Esprit, Standard, TX_44, F-Line og S-Color Mål (L x B x D) 80,8 x 80,8 x 48 mm