Utgått

GIRA - DIMMER TRONIC 50-700W F/ELEKT - GI38100

KopierKopier
GIRA - DIMMER TRONIC 50-700W F/ELEKT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Andre

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337381006

Elnummer

1472101

Leverandørens varenummer

GI38100

Typebeskrivelse

Komplett

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Andre

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Type feste:

Andre

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK05

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Min. dybde på apparatboks:

35 mm

TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac Belastning 50 - 700W – Tronic trafo – 230V glødelamper – 230V halogenlamper – Blandingslast til spesifiserte belastningstyper Kortslutningssikring Elektronisk utkopling ved kortslutning, ingen sikring å skifte Overtemperatursikring Elektronisk utkopling med automatisk gjeninnkopling ved nedkjøling Omgivelsestemperatur Ta maks 45°C Kapslingstemperatur Tc maks 70°C Mål (L x B x H) 212 x 48,5 x 46 mm Minste hulldiameter i himling Ø 63 mm Betjening av dimmer Via mekaniske impulsbrytere Effektmodul kan tilkoples Ja, maks 10 med min. 1 stk. fullastet Tronic trafo på dimmeren