Utgått

GIRA - Dimmer universal for tavlemontering. Belastning inntil 500W - GI103400

KopierKopier
GIRA - Dimmer universal for tavlemontering. Belastning inntil 500W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Universal

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337040767

Elnummer

1420699

Leverandørens varenummer

GI103400

Typebeskrivelse

Topolet

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Universal

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK05

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Min. dybde på apparatboks:

35 mm

TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac, 50-60Hz Belastning 50 – 500W/VA- Tronic trafo- 230V glødelamper- 230V halogenlamper - Viklede trafoer Kortslutningssikring Elektronisk utkopling ved kortslutning. Ingen sikring å skifte Overtemperatursikring Elektronisk utkopling med automatisk gjeninnkopling ved nedkjøling Mål (H x B x D) 90 x 35 x 61 mm2-moduler (2x17,5mm) Minste hulldiameter i himling Ø 42mm Betjening av dimmer Via slavedimmer (eller impulsbryter) Effektmodul kan tilkoples GI38000: Maks 10 stk. med min. 1 stk. fullastet Tronic trafo på dimmerenGI103500 (parallellkoblet last):Maks 10 stk. x 500W effektmodul ved faseavsnitt og maks 5 stk. x 420VA ved fasesnittMer teknisk informasjon vedlagt produktet.