GIRA - Dimmerfront Touch med 2 kanaler for System 2000 Kremhvit glanset - GI226401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Avtrykk/indikering - Andre
Anvendelse - Dimmer
Farge - Hvit
Type feste - Klemfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 2000
EAN/GTIN
4010337049968
Elnummer
1401649
Leverandørens varenummer
GI226401
Typebeskrivelse
5 hulls
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Avtrykk/indikering:
Andre
Anvendelse:
Dimmer
Farge:
Hvit
Type feste:
Klemfeste
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20


