GIRA - Dimmerfront Touchsensor med dioder for system 2000 aluminium - GI226026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer - Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter - nei
Farge - Aluminium
Antall knapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 2000
EAN/GTIN
4010337049319
Elnummer
1404443
Leverandørens varenummer
GI226026
Typebeskrivelse
1404443
Bruksområde:
Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:
Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter:
nei
Farge:
Aluminium
Antall knapper:
1
Egnet for bruk med omkobler:
nei
Med avdekning:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
nei


