GIRA - Dimmerfront Touchsensor med dioder for system 2000 antrasitt - GI226028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer - Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter - nei
Farge - Antrasitt
Antall knapper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 2000
EAN/GTIN
4010337049333
Elnummer
1404442
Leverandørens varenummer
GI226028
Typebeskrivelse
1404442
Bruksområde:
Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:
Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter:
nei
Farge:
Antrasitt
Antall knapper:
1
Egnet for bruk med omkobler:
nei
Med avdekning:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med LED-visning:
nei


