Utgått

GIRA - Dimmerfront Touchsensor med dioder for system 2000 E22 aluminium - GI2260203

KopierKopier
GIRA - Dimmerfront Touchsensor med dioder for system 2000 E22 aluminium

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - Ja

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - nei

  • Farge - Aluminium

  • Antall knapper - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337049357

Elnummer

1404440

Leverandørens varenummer

GI2260203

Typebeskrivelse

Deler

Bruksområde:

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer:

Ja

Egnet for bruk med sjalusibryter:

nei

Farge:

Aluminium

Antall knapper:

1

Egnet for bruk med omkobler:

nei

Med avdekning:

Ja

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Med LED-visning:

nei

DIMMERFR TOUCH 2000 E22 ALU