GIRA - Dimmerinnsats for dimming av 1-10V forkoblinger og påmontering av trykk/vri front - GI30900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 2 A
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...60 Hz
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337309000
Elnummer
1472268
Leverandørens varenummer
GI30900
Typebeskrivelse
Innsats
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
2 A
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Styrestrøm:
50 mA
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Farge - metallisk:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


