GIRA - Dimmerinnsats for dimming av glødelamper 100 - 1000W og påmontering av trykk/vri front - GI118100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337003939
Elnummer
1425000
Leverandørens varenummer
GI118100
Typebeskrivelse
Innsats
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...264 V
Nominell effekt resistiv last:
100...1000 W
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK05
Frekvensområde:
50...50 Hz
Nominell effekt induktiv last:
100...1000 VA
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


