GIRA - Dimmerinnsats touch for LED, system 200, 20-420W, hvit - GI238500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Andre
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 2000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337017790
Elnummer
1400060
Leverandørens varenummer
GI238500
Typebeskrivelse
1400060
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Andre
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK05
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
-Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til belastningen (fasesnitt eller faseavsnitt).
-Valgt driftsmodus vises av LED.
-Egenskaper som beskytter lampen.
-Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
-Minimumslysstyrke kan stilles inn.
-Slaver kan tilkobles.
-Elektronisk kortslutningsvern.
-Elektronisk overtemperaturvern.
-Drift med og uten nulledertilkobling.


