GIRA - Dobbel 1,5 stikk svart matt for 1,5 boks - GI2735005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 2
Tilkoblingstype - Andre
Farge - Svart
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med klo og skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337037521
Elnummer
1522903
Leverandørens varenummer
GI2735005
Typebeskrivelse
1522903
Antall stikkontakter:
2
Tilkoblingstype:
Andre
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med klo og skrue
Nominell strøm:
16 A
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall stikkontakter med bryter:
0
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Alle stikkontakter passer i rammer med 1,5 hulls åpning. Disse har betegnelse GI1001xx.
Stikkontaktene for 1,5 veggboks (GI2735xx) har lavere byggehøyde enn de som er for enkel veggboks (GI2731xx).
Man benytter GI2735xx dersom man ønsker en stikkontakt med samme byggehøyde som rammen den er montert i.
Har man kun enkle veggbokser men ønsker Gira sin doble stikkontakt må man benytte GI2731xx som har større byggehøyde enn rammen.


