GIRA - Dobbel stikkontakt hvit glanset med barnesikring, til enkelveggboks
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Med signallampe - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337881117
Elnummer
1522564
Leverandørens varenummer
GI273103
Typebeskrivelse
1522564
Antall enheter
2
Farge
Hvit
Monteringsmetode
Innfelt
Merkestrøm
16 A
Med signallampe
Nei
Antall moduler (ved modulbygging)
1
Antall stikkontakter med bryter
0
Tilkoblingstype
Andre
Med hengslet lokk
Nei
Med utvidet berøringsvern
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Låsbar
Nei
Utløsermekanisme
Nei
Isolert montering
Nei
Med funksjonslys
Nei
Med orienteringslys
Nei
Overspenningsvern
Nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse
Nei
Med finsikring
Nei
Spesiell strømforsyning
Uten spesiell strømforsyning
Type feste
Feste med klo og skrue
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Blank
Antibakteriell behandling
Nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon
Nei
Med av/på-bryter
Nei
Skrudd sentralinnsats
Nei
Nominell spenning
250 V
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Dobbel stikkontakt hvit glanset i system 55 til enkel veggboks. Passer med designramme GI1001 xx.