GIRA - Dobbel stikkontakt hvit matt med barnesikring, til enkel veggboks - GI273127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Med signallampe - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337881124
Elnummer
1522567
Leverandørens varenummer
GI273127
Typebeskrivelse
1522567
Antall enheter:
2
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
16 A
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall stikkontakter med bryter:
0
Tilkoblingstype:
Andre
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20