GIRA - Dockingstasjon for Apple Lightning System 55 aluminiumsfarget - GI228726
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Bredde - 55 mm
Egnet for - Apple Lightning (fra 5.generasjon)
Monteringsmetode - Innfelt
Høyde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337013136
Elnummer
6306582
Leverandørens varenummer
GI228726
Typebeskrivelse
6306582
Farge:
Andre
Bredde:
55 mm
Egnet for:
Apple Lightning (fra 5.generasjon)
Monteringsmetode:
Innfelt
Høyde:
55 mm
Passer til følgende produkter fra Apple:
iPod nano® (fra 7G) og iPhone® (fra 5S)
Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00!
iPod touch®, iPod nano® og iPhone® er registrerte varemerker som tilhører Apple Computer Inc.
iPod nano® (fra 7G) og iPhone® (fra 5S)
Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00!
iPod touch®, iPod nano® og iPhone® er registrerte varemerker som tilhører Apple Computer Inc.
Et GIRA-produkt
Oppdag GIRA-serien


