GIRA - Dockingstasjon for Apple Lightning System 55 Svart glass utseende - GI228705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Bredde - 55 mm
Nominell kapasitet - 1,2 W
Egnet for - Apple Lightning (fra 5.generasjon)
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
EAN/GTIN
4010337013129
Elnummer
6306581
Leverandørens varenummer
GI228705
Typebeskrivelse
6306581
Farge:
Svart
Bredde:
55 mm
Nominell kapasitet:
1,2 W
Egnet for:
Apple Lightning (fra 5.generasjon)
Monteringsmetode:
Innfelt
Høyde:
55 mm
Passer til følgende produkter fra Apple:
iPod nano® (fra 7G) og iPhone® (fra 5S)
Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00!
iPod touch®, iPod nano® og iPhone® er registrerte varemerker som tilhører Apple Computer Inc.
iPod nano® (fra 7G) og iPhone® (fra 5S)
Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00!
iPod touch®, iPod nano® og iPhone® er registrerte varemerker som tilhører Apple Computer Inc.


