GIRA - Dockingstasjon Innsats - GI228100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Bredde - 5500 mm
Nominell kapasitet - 5 W
Egnet for - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337012931
Elnummer
6306570
Leverandørens varenummer
GI228100
Typebeskrivelse
6306570
Farge:
Andre
Bredde:
5500 mm
Nominell kapasitet:
5 W
Egnet for:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Høyde:
5500 mm
Dockingstasjonen brukes til musikkavspilling via den innfelte RDS-radioen eller et stereoanlegg, og til lading av batterier til smarttelefoner og MP3-spillere.
Kompakt elektronikk gjør at stasjonen tar liten plass når den monteres i veggboks, f. eks. i kombinasjon med den innfelte RDS-radioen. Den må ikke nødvendigvis installeres i en dekkramme; den kan også monteres separat.
Tilkobling til den innfelte RDS-radioen for musikkavspilling skjer via AUX-utgangen. Koblingen av eksterne mobile enheter (smarttelefon, nettbrett, MP3-spiller) for musikkavspilling skjer via det integrerte Bluetooth-grensesnittet.
Via tilsvarende påsatser kan dockingstasjonen brukes som universallader for forskjellige smarttelefoner og MP3-spillere. Dette gjør det mulig å spille musikk under ladingen. Påsatsene er lette å bytte ut, slik at dockingstasjonen kan brukes til smarttelefoner med forskjellige ladegrensesnitt. Dockingstasjonen kan også brukes som en ren ladestasjon.
Kompakt elektronikk gjør at stasjonen tar liten plass når den monteres i veggboks, f. eks. i kombinasjon med den innfelte RDS-radioen. Den må ikke nødvendigvis installeres i en dekkramme; den kan også monteres separat.
Tilkobling til den innfelte RDS-radioen for musikkavspilling skjer via AUX-utgangen. Koblingen av eksterne mobile enheter (smarttelefon, nettbrett, MP3-spiller) for musikkavspilling skjer via det integrerte Bluetooth-grensesnittet.
Via tilsvarende påsatser kan dockingstasjonen brukes som universallader for forskjellige smarttelefoner og MP3-spillere. Dette gjør det mulig å spille musikk under ladingen. Påsatsene er lette å bytte ut, slik at dockingstasjonen kan brukes til smarttelefoner med forskjellige ladegrensesnitt. Dockingstasjonen kan også brukes som en ren ladestasjon.


