GIRA - Dockingstasjon USB Mikro-B System 55 antrasitt - GI228528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Bredde - 55 mm
Nominell kapasitet - 1,2 W
Egnet for - Micro-USB
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
EAN/GTIN
4010337012986
Elnummer
6306578
Leverandørens varenummer
GI228528
Typebeskrivelse
6306578
Farge:
Andre
Bredde:
55 mm
Nominell kapasitet:
1,2 W
Egnet for:
Micro-USB
Monteringsmetode:
Innfelt
Høyde:
55 mm
Passer til smarttelefoner og MP3-spillere med USB Mikro-B-tilkobling.
Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00!
Kan bare brukes i kombinasjon med innsatsen dockingstasjon GI 2281 00!


