GIRA - Dørstasjon edelstål Audio 10kan innfelt Dørkommunikasjon edelstål - GI251020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Innfelt
Antal ringeknapper - 10
Modulkonstruksjon - Ja
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337051114
Elnummer
6306648
Leverandørens varenummer
GI251020
Typebeskrivelse
5 hulls
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Innfelt
Antal ringeknapper:
10
Modulkonstruksjon:
Ja
Farge:
Andre
Driftsmodus:
Trykkbryter
Med infoskilt:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med digital dørkode:
nei
Med lydinduksjonssløyfe:
nei
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med kamera:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Frontmateriale:
Stål
Frontplate høyde:
285 mm
Frontplate bredde:
270 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


