GIRA - Dørstasjon innfelt 1x Gira TX_44 (VT I) renhvit - GI126066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Innfelt
Antal ringeknapper - 1
Modulkonstruksjon - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TX_44
EAN/GTIN
4010337260660
Elnummer
6306451
Leverandørens varenummer
GI126066
Typebeskrivelse
Audio
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Innfelt
Antal ringeknapper:
1
Modulkonstruksjon:
Ja
Farge:
Hvit
Driftsmodus:
Trykkbryter
Med infoskilt:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med digital dørkode:
nei
Med lydinduksjonssløyfe:
nei
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med kamera:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Frontmateriale:
Plast
Høyde:
86 mm
Bredde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
Modulær oppbygging og dermed enkel montasje og enkel å utvide med flere komponenter som anropsknapper, infomodul, fargekamera, Keyless In.
Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
Værbestandig høyttaler.
Mikrofon i høy kvalitet.
Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
Anropsknappbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvit. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
Justerbart samtalevolum.
Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
Binærinngang for tilkobling av en potensialfri trykknapp (lukker) som anropstrykknapp.
Anropstrykknapp, 1 kanal eller 3 kanal


