GIRA - Dørstasjon innfelt 3x Gira TX_44 (VT I) aluminiumsfarget - GI126165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - Innfelt
Antal ringeknapper - 3
Modulkonstruksjon - Ja
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TX_44
EAN/GTIN
4010337261650
Elnummer
6306424
Leverandørens varenummer
GI126165
Typebeskrivelse
Audio
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
Innfelt
Antal ringeknapper:
3
Modulkonstruksjon:
Ja
Farge:
Sølv
Driftsmodus:
Trykkbryter
Med infoskilt:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med digital dørkode:
nei
Med lydinduksjonssløyfe:
nei
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med kamera:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Frontmateriale:
Plast
Høyde:
86 mm
Bredde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Systemet benytter en polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss for både signaloverføring og strømforsyning til audio- og videokomponentene. Den enkle oppstartsprosedyren gjør det mulig for én person å foreta igangkjøringen alene.
Egenskaper:
- Værbestandig høyttaler og høykvalitets elektretmikrofon.
- Håndfri funksjon med talestyrt samtaleveksling, ekkoreduksjon og undertrykking av bakgrunnsstøy.
- LED-belysning (hvit) i anropsknappene – vedlikeholdsfri og strømsparende teknologi som gir jevn og godt synlig belysning.
- Kvitteringstoner ved aktivering av anropsknapp.
- Justerbart samtalevolum.
- Slagfast, vanntett plastdeksel over anropsknappene.
- Utskiftbart navneskilt uten behov for verktøy eller demontering.
- Profesjonell merking mulig via Gira tekstservice (www.marking.gira.com) eller Giras programvare for merking.
- Binærinngang for tilkobling av potensialfri trykknapp (lukker).
Tekniske spesifikasjoner:
- Spenningstilførsel: via 2-trådsbuss
- Tilkoblinger:
- Busstilkobling: 2 x skruklemme
- Tilleggsforsyning: 2 x skruklemme
- Binærinngang: 2 x skruklemme
- Tilkoblingskabler: 2 x kontaktlist
- Video: 1 x kontaktlist
- Tilkobling for taleinnsats: 2 x kontaktlist
- Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C
- Kapslingsgrad: IP44
- Monteringsdybde: 30 mm
Merknad:
Dersom kun to anropsknapper er i bruk, anbefales det å benytte et deksel for 3-dobbel anropstrykknapp for å opprettholde en enhetlig visuell utforming.


